Extensión de 1/2 pulg.
Extensión de 1⁄2 pulg.
PROLONGADOR-ZEBRA-1/2-L250MM
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Norma: DIN 3123, ISO 3316
- Superficie: Cromada
- Accionamiento: Cuadradillo exterior de 1/2", ranura de cierre de bola
- Acogida: Cabeza cuadrada de 1/2 pulg.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento (S2) | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Tamaño de la punta (S1) | 1/2 pulgadas |
Tipo de punta | Cuadrado exterior |
Longitud (L) | 250 mm |